TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの 取手・引手
引き取手 おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63035334
品番
TTO-12-288B
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
質量(g)
337
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
セット内容
スプリングワッシャー・六角ナット各2コ付
全長(mm)
300
全高(mm)
50
ねじ寸法
M8×1.25
径(mm)
12
取付ピッチ(mm)
288
ねじ長さ(mm)
20
参考使用荷重(kN)
0.74
トラスコ品番
208-3068
アズワン品番
64-8748-86