TRUSCO
TRUSCOの エプロン
TRUSCOの 前掛け
作業用キャンバス生地前掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63035386
品番
HMEP-OD
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインの幅広前掛けエプロンです。
トラスコPB品のツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘った商品です。
ポケットは、左右に1つずつ付いてます。
用途
店舗などの接客作業用に。
工場や倉庫などの軽作業に。
磨き作業、バリ取り作業に。
トラスコ品番
207-2813
材質/仕上
綿100%、真鍮
色
オリーブドラブ
サイズ
フリー
質量(g)
330
幅(cm)
93.5
着丈(cm)
79.0
アズワン品番
64-8553-61
注意
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。