HMEP-GY 作業用キャンバス生地前掛け TRUSCO 63035395 HMEP-GY 作業用キャンバス生地前掛け TRUSCO 63035395 HMEP-GY 作業用キャンバス生地前掛け TRUSCO 63035395 HMEP-GY 作業用キャンバス生地前掛け TRUSCO 63035395

作業用キャンバス生地前掛け

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63035395 品番 HMEP-GY
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルなデザインの幅広前掛けエプロンです。
トラスコPB品のツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘った商品です。
ポケットは、左右に1つずつ付いてます。

用途
店舗などの接客作業用に。
工場や倉庫などの軽作業に。
磨き作業、バリ取り作業に。
トラスコ品番207-2812 材質/仕上綿100%、真鍮 グレー サイズフリー 質量(g)330 幅(cm)93.5 着丈(cm)79.0 アズワン品番64-8553-60
注意
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする