オートクレーブ対応クリーンルームゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63035447 品番CRG-01
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。
バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。
クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。
PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。
メガネ、マスク併用可能です。
ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。

用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番194-8109 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート 質量(g)126 レンズ色クリア フレーム色ブルー 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト 色(バンド)ホワイト アズワン品番64-8470-52
注意
※滅菌なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする