塩化ビニール手袋 薄手タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード63035483 品番PVCTG025-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。
指先感覚にも優れたフィット性の高い薄手タイプで、作業性に優れています。
手のひら側スベリ止め加工付きで、作業性に優れています。
抗菌防臭加工を施しているため、イヤな匂いを抑制します。

用途
工場内での軽作業
清掃作業
農作業、園芸
サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)22.2 材質表:塩化ビニール樹脂 ホワイト 厚さ(mm)0.25 入数(双)1 機能抗菌防臭 トラスコ品番207-4064 質量(g)54 アズワン品番64-8653-15 滑り止め効果あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
炊事、掃除
卸売・小売業

いつも白のビニ手を購入していますが、この製品は初めての購入になります。毎日使うものなので、前に使っていた薄手の手袋はすぐ穴があいていましたので、少し厚めの物に変えましたが、やはり薄手の物が使用感が良いので、この製品を試してみる事にしました。まだ使用して1週間ぐらいですが、良いみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする