TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 付属品 メガネ
超軽量保護めがね用 交換用密着防塵フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63035553
品番
SLPGGF
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
トラスコ超軽量保護メガネシリーズ用ガスケットです。(SLPGシリーズに対応)
トラスコ品番
207-2776
適合機種
SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5
幅(mm)
142
材質/仕上
ナイロン樹脂、EVA樹脂
質量(g)
8
レンズ色
クリア
アズワン品番
64-8689-90