SLPG 超軽量保護めがね TRUSCO 63035569 SLPG 超軽量保護めがね TRUSCO 63035569 SLPG 超軽量保護めがね TRUSCO 63035569 SLPG 超軽量保護めがね TRUSCO 63035569

超軽量保護めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63035569 品番SLPG
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。

トラスコ品番207-2774 セット内容収納袋 幅(mm)142 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)18 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色クリア/ブルー レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする