SLPGL1.5 超軽量保護めがね TRUSCO 63035578 SLPGL1.5 超軽量保護めがね TRUSCO 63035578 SLPGL1.5 超軽量保護めがね TRUSCO 63035578 SLPGL1.5 超軽量保護めがね TRUSCO 63035578

超軽量保護めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63035578 品番 SLPGL1.5
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。
レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。
ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。

トラスコ品番207-2777 セット内容収納袋 幅(mm)142 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)19 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色クリア/ブルー 度数+1.5 レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする