曜日別特売
SLPGL2.5 超軽量保護めがね TRUSCO 63035596

 

SLPGL2.5 超軽量保護めがね TRUSCO 63035596
SLPGL2.5 超軽量保護めがね TRUSCO 63035596
SLPGL2.5 超軽量保護めがね TRUSCO 63035596
SLPGL2.5 超軽量保護めがね TRUSCO 63035596

超軽量保護めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
度数+2.5
内容量1個注文コード63035596品番SLPGL2.5
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。
レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。
ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。

トラスコ品番207-2779セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)19レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルー度数+2.5レンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする