TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 通気孔無し ゴーグル
セーフティーゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63035788
品番
SFG
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいセーフティゴーグルです。
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
用途
埃、粉塵などの多い所での目の保護として。
トラスコ品番
207-6511
セット内容
ケース
幅(mm)
190
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:バックル付き合成織り込み布
質量(g)
130
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
機能
防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換
コーティング
高性能曇り止めコート
色(バンド)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
アズワン品番
64-8681-92
注意
※バックル装着の際は、髪の巻き込みや指を挟まないようにご注意ください。