TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 付属品 ゴーグル
セーフティーゴーグル 替レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63035797
品番
SFGC
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
着脱しやすいセーフティゴーグル(品番SFG)の交換用レンズです。
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
トラスコ品番
207-6512
適合機種
SFG
幅(mm)
190
材質/仕上
ポリカーボネート(両面曇り止め)
質量(g)
32
レンズ色
クリア
機能
防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換
コーティング
高性能曇り止めコート
レンズ厚さ(mm)
2.2
アズワン品番
64-8681-95