曜日別特売
CT-320 ケーブルタイホルダー TRUSCO 63035849

 

CT-320 ケーブルタイホルダー TRUSCO 63035849
CT-320 ケーブルタイホルダー TRUSCO 63035849
CT-320 ケーブルタイホルダー TRUSCO 63035849

ケーブルタイホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)175
内容量1個注文コード63035849品番CT-320
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)

用途ケ-ブルタイ入れとして。トラスコ品番206-5538セット内容カラビナ幅(mm)140材質/仕上本体:ポリエステル、カラビナ:アルミブラック高さ(mm)320質量(g)175収納寸法(mm)(ケーブルタイ)200、250、300ベルト通し幅(mm)70アズワン品番64-8472-93
注意
※蓋はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする