TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの コーナー用
セーフティクッション(コーナー用 溝付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63035876
品番
TSC-8100-910-GW
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途
壁面、角など。
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
質量(g)
100
材質/仕上
ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
色
緑/白
幅(mm)
100
長さ(m)
0.91
厚さ(mm)
8
トラスコ品番
206-8492
アズワン品番
64-8744-88