TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの コーンバー
ガードバー用硬質バーリング 交換用バーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63035964
品番
TGB-R
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
Φ34mmのガードバーの取り換え用リングとしてご使用いただけます。
硬質プラスチック製のため耐久性に優れています。
用途
ガードバー用取り換えリングとして。
トラスコ品番
206-4695
幅(mm)
115
材質/仕上
本体:硬質プラスチック
色
ブラック
高さ(mm)
185
質量(g)
80
アズワン品番
64-8722-81