TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画ロープ
TRUSCOの ロープ旗
安全旗(緑十字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63035973
品番
SF-70100
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハトメ2か所、紐2本付なので掲示が楽に行えます。
布製なので汚れても洗濯が可能です。
白地に緑十字の安全旗です。
用途
工場内や作業現場での掲示用として。
トラスコ品番
207-2546
材質/仕上
旗部分:綿、ハトメ:スチール
取付
ヒモ(2本付属)
質量(g)
125
縦(mm)
700
横(mm)
1000
アズワン品番
64-8681-76