安全標示旗

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63035989 品番SFR-400
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。
ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途注意旗として。 トラスコ品番207-2346 材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ 取付ハトメ1ヵ所 質量(g)45 縦(mm)400 横(mm)400 表示内容安全旗 アズワン品番64-8682-42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
運搬時

@生地が薄いです Aハトメ部が1点なので風圧が集中しそう
もっと生地が厚いのが欲しいです。レビューを見ると耐性がなさそうなので、ハトメを追加し、他も補強しました。一番困るのが圧が掛かり壊れてしまい、走行中他の車両に当たってしまうという点です。用途を考えればもっと厚みがあり強度があるものの展開をお願いしたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする