FRL5020-Y 蛍光ドットマークシール TRUSCO 63035998 FRL5020-Y 蛍光ドットマークシール TRUSCO 63035998 FRL5020-Y 蛍光ドットマークシール TRUSCO 63035998 FRL5020-Y 蛍光ドットマークシール TRUSCO 63035998

蛍光ドットマークシール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63035998 品番 FRL5020-Y
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

視認性が高い丸型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。
安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。
色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。
1袋あたり蛍光シール20個入りです。

用途
安全用表示板シールとして
色別での管理用に。
トラスコ品番207-1913 厚さ(mm)0.16 材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 イエロー 質量(g)35 寸法(Φmm)50 使用場所屋内 アズワン品番64-8529-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする