TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの その他コーナーガード・クッション
自在クッション まきまき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63036104
品番
MAKI-12
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
発泡材の中に針金が入っており接着剤を使用しなくても巻きつけ保持が可能です。
繰り返し使用できます。
必要な長さにカットして使えます。
用途
屋内の安全対策として。
トラスコ品番
207-4021
幅(mm)
12
材質/仕上
発泡ポリエチレン、芯:アルミ針金
色
イエロー
質量(g)
10
長さ(m)
1
アズワン品番
64-8605-55
注意
※一度使用されますと曲げ癖がついてしまいます。