TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの ヘラ/さじ/トング
TRUSCOの 実験研究用さじ(スプーン)
ステンレススプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63036156
品番
SPS-150
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
持ちやすく与えやすいストレートハンドルです。
用途
実験、介護等に。
トラスコ品番
206-3463
材質
ステンレススチール(18-8)
幅(mm)
22
全長(mm)
150
質量(g)
25
タイプ
浅型
アズワン品番
64-8692-98
注意
※鍋などに入れたまま火にかけないでください。やけどをする恐れがあります。