TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用事務用品
TRUSCOの クリーンルーム用クリーンテープ
クリーンルーム用ESDテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63036183
品番
CET5050
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途
半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。
トラスコ品番
194-8114
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.05±0.005
材質/仕上
基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE
色
シルバー
質量(g)
93
長さ(m)
50
アズワン品番
64-8454-25
注意
※クリーンパックではありません。