クリーンルーム用ESDテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63036199 品番 CET1950
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□

用途
半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。
トラスコ品番194-8112 幅(mm)19 厚さ(mm)0.05±0.005 材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE シルバー 質量(g)75 長さ(m)50 アズワン品番64-8454-23
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする