TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの ストラップ類
TRUSCOの リストストラップ
クリーンルーム対応リストストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63036208
品番
CRWS-A
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
本体には発塵のないシリコンラバーを採用し、導電性能を高めるため内側にカーボン処理を施しました。
クリーンルーム対応品、金属アレルギー対策品。
クリーンパック(2重袋入り)
用途
静電気除去。
トラスコ品番
194-8664
材質/仕上
シリコンラバー(内側にカーボン処理)/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
質量(g)
32
コード長さ(m)
1.8(有効長)
アズワン品番
64-8470-57
コイル長(mm)
130