TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの ストラップ類
TRUSCOの リストストラップ
リストストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63036226
品番
WS-A
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
軟性のあるベルトを採用しています。
リストバンドが白色の導電繊維となっています。
用途
静電気除去。
トラスコ品番
194-8666
材質/仕上
導電性繊維/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
質量(g)
30
コード長さ(m)
1.8(有効長)
アズワン品番
64-8774-35
コイル長(mm)
130