アースターミナル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63036244 品番WS-ET
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

作業台の天板下にビスで取り付けるタイプです。
リストストラップなどのをアース線を集約し確実にアース接続するためのターミナルです。

用途リストストラップのアース接続。 トラスコ品番194-8707 セット内容ビス2本つき 材質/仕上本体:塗装鋼板、コード:リング端子付き銅被覆鋼線 質量(g)60 コード長さ(m)2.0 アズワン品番64-8774-63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63036244
2024-01-05
用途:
IC、電子部品を取り扱う時。
STマイクロエレクトロニクス株式会社 様

商品のアース(コード)が束ねてあるので、コードが丸まって使用し難いです。
それ以外は問題無い、価格も安価ではないが、適正価格と判断します。

対象商品:
63036244
2022-02-28
用途:
プリント基板のはんだ付けや検査時
ハチロクテック 様 (その他業種)

モノタロウ 帯電防止用リストストラップ (https://www.monotaro.com/g/00178193/
)のジャンパーホックがちょうどはまります。
席を離れるときに、リストストラップから外したコードを収納しておけて良い感じです。

アースコードの圧着端子の径が少し大きく、M3.5 用の端子台には合いません。
先端を切り落とし、手元にあった圧着端子を取り付けて使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする