曜日別特売
QB-100 石英ビーカー TRUSCO 63036278

QB-100 石英ビーカー TRUSCO 63036278
QB-100 石英ビーカー TRUSCO 63036278

石英ビーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード63036278品番QB-100
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです。

トラスコ品番195-0345材質/仕上石英ガラス容量(mL)100高さ(mm)70質量(g)160タイプ手無し耐熱温度(℃)1100外径(mm)55アズワン品番64-8654-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする