TRUSCO
石英ビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
200
100
200
300
500
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63036287
品番
QB-200
参考基準価格(税別)
¥14,790
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです。
トラスコ品番
195-0346
材質/仕上
石英ガラス
容量(mL)
200
高さ(mm)
89
質量(g)
210
耐熱温度(℃)
1100
外径(mm)
67
アズワン品番
64-8654-24