TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TRUSCOの ポリタンク/扁平缶
ポリ容器(ポンプ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63036357
品番
TPP-4
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
用途
洗剤等の希釈容器として。
トラスコ品番
207-2808
幅(mm)
190
材質/仕上
主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン
色
乳白色
高さ(mm)
270
質量(g)
240
奥行(mm)
100
アズワン品番
64-8734-10
注意
※容器の中栓や蓋はありません。