TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの オイルジョッキ
フタ付ポリジョッキ 替ノズル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63036366
品番
TOJ-MN
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。
用途
TOJ-5F用替ノズルとして。
トラスコ品番
206-5136
材質/仕上
ノズル:ポリエチレン(PE)
質量(g)
15
ノズル長(mm)
190
アズワン品番
64-8731-36
危険物の類別
非危険物
注意
※TOJ5F専用です。