自在ブッシュ スリットなしタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63036567 品番 NJBN-016-30
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。
溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。
取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。
巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。

用途ケーブルの保護に。 仕様粘着剤付 トラスコ品番207-4227 幅(mm)4.3 材質/仕上オレフィン系エラストマー 高さ(mm)4.7 質量(g)420 長さ(m)30 アズワン品番64-8620-87 推奨板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする