PPメルトブローカートリッジフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63036603 品番 PMB250-10
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。
また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。
界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。

用途工業用水等の各種水処理に。 トラスコ品番206-6194 長さ(mm)250 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(g)142 ろ過精度(μm)10 外径(mm)63 アズワン品番64-8643-05 内径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする