アイリスチトセ
ロビーチェア_フェリア シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
色
ダークブルー
注文コード
63037609
品番
PKC10(PY)
参考基準価格(税別)
¥236,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
メンテナンス・ロングライフを考慮し、背・座は着脱式で交換可能。
色
ダークブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
740×670×790
材質(背)
布
人数
1人掛け
幅(mm)
740
高さ(mm)
790
奥行(mm)
670
キャスター
なし
背もたれ
あり
肘掛
あり
座高(mm)
SH410・AH650
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません