TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 編組チューブ
面ファスナー式編組チューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63037626
品番
BTM10-30
参考基準価格(税別)
¥86,630
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。
両端が固定された機器の結束・保護に最適です。
伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
質量(g)
1215
色
黒
束線径(Φmm)
最大25
長さ(m)
30
自然折径幅(mm)
約20
適合線材(mm)
8〜25
トラスコ品番
207-5930
アズワン品番
64-8433-87