TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 編組チューブ
面ファスナー式編組チューブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
5
トラスコ品番
207-5931
注文コード
63037635
品番
BTM10-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,490
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。
両端が固定された機器の結束・保護に最適です。
伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
質量(g)
200
色
黒
束線径(Φmm)
最大25
長さ(m)
5
自然折径幅(mm)
約20
適合線材(mm)
8〜25
トラスコ品番
207-5931
アズワン品番
64-8433-88