面ファスナー式編組チューブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)5 トラスコ品番207-5936 注文コード63037696 品番BTM5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,070 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さ・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。
両端が固定された機器の結束・保護に最適です。
伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。

質量(g)119 束線径(Φmm)最大15 長さ(m)5 自然折径幅(mm)約15 適合線材(mm)3〜15 トラスコ品番207-5936 アズワン品番64-8433-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする