手で切れるシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード63038938 品番PS125X100
参考基準価格(税別)¥32,750 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

はさみやカッターが不要で、手で好きな位置で切ることができます。
はさみを取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。
緊急時などの災害備蓄品としても使えます。

用途
壁面・床面の簡易養生として。
防災用備蓄品として。
トラスコ品番206-6167 厚さ(mm)0.12 材質/仕上ポリエチレンクロス 質量(kg)12 長さ(m)100 ハトメ数なし 幅(m)1.25 アズワン品番64-8650-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする