TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63038956
品番
ENTL-10
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。
耐摩耗性、耐食性に優れています。
先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
形状
L型(テーパーヘッド)
質量(g)
177
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53〜60
全長(mm)
224
対辺寸法(mm)
10.0
首下長(mm)
40
用途
六角穴付ボルト類の締結用。
トラスコ品番
207-6467
アズワン品番
64-8502-22