本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63039017 品番 ENTL-6
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。
耐摩耗性、耐食性に優れています。
先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。

形状L型(テーパーヘッド) 質量(g)51 材質/仕上SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53〜60 全長(mm)180 対辺寸法(mm)6.0 首下長(mm)32 用途六角穴付ボルト類の締結用。 トラスコ品番207-6474 アズワン品番64-8502-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする