TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63039035
品番
ENTL-6S
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。
耐摩耗性、耐食性に優れています。
先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途
六角穴付ボルト類の締結用。
トラスコ品番
207-6458
セット内容
2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm、ホルダ
形状
L型(テーパーヘッド)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53〜60
質量(g)
427
セット数
6本
アズワン品番
64-8502-29