※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョープッシャースプリング 交換用パーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63039394 品番 HR28-10
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
トラスコ品番208-3490 適合機種HR28 全長(mm)35.0 材質/仕上スチール 質量(g)3.1 キット内容ジョープッシャースプリング アズワン品番64-8556-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする