ホットグリップビルトイン4SN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63039439 品番45851
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目スッキリ。
スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。
温度が逃げにくくねじれに強い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で断線しにくい構造です。

用途
バイク用グリップヒーター
グリップ内蔵スイッチ。ハンドルに別途スイッチを設置しなく良いので、見た目もスッキリ
スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き
ワンタッチで4段階の温度調節可能
仕様Φ22.2ハンドル12V車専用 全長(mm)120 タイプエンド貫通式(バーエンド装着可能)
注意
※ 電源ONにする前に、必ずエンジン&H.I.Dシステム(H.I.D装着車)を始動させて下さい。
※ LEVEL3&4での走行はバッテリー上がりのトラブルや低温やけどの恐れがあります。急速暖房用としてご使用ください。
※ 温度グラフは室内での測定結果です。参考値として参照ください。
※ スロットルスリーブに回り止め(リブ)などがある場合は削り落とす作業が必要です。また、回り止めなどが無いスリーブでも、グリップ内径に合わせて削り落とす作業を行なってください。
※ FLATスロットルスリーブ(品番:77240、70673、70360、61628、61970)使用不可。その他のFLATスロットルスリーブは同時装着可。
※ 別売のホットグリップ専用接着剤を必ず使用してください。
※ 初期型マジェスティ不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする