LEITZ
LEITZの 机上整理・収納用品
LEITZの レタートレー
ライツプラスレタートレースリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
63039606
品番
5237/10/03
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
仕様
スリム
材質
PS
質量(g)
190
規格
A4判タテ型
耐荷重(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×357×35