LEITZ
LEITZの 机上整理・収納用品
LEITZの レタートレー
ライツプラスレタートレースタンダード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
63039631
品番
5227/10/01
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
仕様
スタンダード
材質
PS
質量(g)
280
規格
A4判タテ型
耐荷重(kg)
2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×357×70