LEITZ
LEITZの 机上整理・収納用品
LEITZの レタートレー
ライツプラスレタートレージャンボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
63039667
品番
5233-00-03
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
仕様
ジャンボ
材質
PS
質量(g)
360
規格
A4判タテ型
耐荷重(kg)
3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×357×103