※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 空圧工具アクセサリー
TRUSCOの エアーリベッター用部品
ノーズピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
RHR2
トラスコ品番
208-3496
注文コード
63039683
品番
RHR2-04
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
208-3496
適合機種
RHR2
全長(mm)
16.0
材質/仕上
スチール
質量(g)
5.5
サイズ(mm)
4
アズワン品番
64-8662-33