※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63039778 品番 TSSP4-16S
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。
「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。
耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番207-6019 全長(mm)38 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(g)62 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)16 表面処理クロムメッキ アズワン品番64-8747-42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63040103
2021-10-29
用途:
自動車・バイク・農業機械等の分解整備
フクシマオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

85%なめたボルトナットに使用でき、品質も良く、この低価格で購入できるのはうれしい限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする