NF-5084-LB 吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルー ソニック 63039789 NF-5084-LB 吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルー ソニック 63039789 NF-5084-LB 吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルー ソニック 63039789 NF-5084-LB 吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルー ソニック 63039789

吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63039789 品番NF-5084-LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

抗菌加工を施した吊下げ名札です。
ポケットに差し込めるクリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。
紐や表示面を強くひっぱるとパーツが外れるので安全です。
ひもの長さが調整可能です。
表示面と紐パーツはJISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。
紐はJISL1902に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。
表示面は名刺サイズ91×55mmにピッタリサイズ。抗菌の刻印入りで使用者にも抗菌名札であることが確認できます。
紐・紐パーツは無機系抗菌剤を使用しております。
表示面は有機系抗菌剤を使用しております。

材質表示面=PVC、紐=PET 寸法(mm)表示面:101×74、パッケージ:200×150×25 ライトブルー 寸法(cm)紐:約90(巾10mm) グリーン購入法適合
注意
※抗菌タイプですが全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする