アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの パネル/ボード/イーゼル
アルテの ポスターフレーム/パネル
アルミフレーム オープンパネル-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63039841
品番
OPS-A1-SV
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フロントオープンなので簡単開閉。壁に直接固定すれば、フレームを外さずに入れ替えできます。フレームを外側へ回転させるだけで簡単に開けられます。柔らかな印象を演出する丸みのあるコーナー部。
付属品
吊りひも,吊り金具
材質
フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET
厚さ(mm)
12、収納可能:1
寸法(mm)
収容:縦841×横594
質量(kg)
3.3
サイズ
A1
規格
A1判
外寸(mm)
収容寸法+37
フレーム色
シルバー
フレーム幅(mm)
24
グリーン購入法
適合