ソニック
ソニックの 名札
ソニックの 吊り下げ名札
イベント吊下げ名札 ハガキ用薄型50枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
63040261
品番
VN-8511
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
展示会やイベント時に大活躍!
まとめ買いにも最適、リーズナブルな薄型タイプ
透明吊下げ名札
軽くて、薄くて、手軽に使える薄型タイプ
リサイクル素材を使用したエコロジー
中紙なし
材質
表示面=OPP、紐=PET
サイズ
ハガキサイズ
入数(枚)
50入
寸法(幅W×高さH)(mm)
【最大収納】104×148
表示寸法(mm)
110×171
紐長(cm)
100