ヘッド回転式ハンドリベッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63040304 品番RHR2
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。

用途部材と母材のリベッティングに。 トラスコ品番208-3492 全長(mm)293 材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(g)707.5 使用ジョーRHR2-06 リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可 アズワン品番64-8662-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする