ガーデンレーキ 玉付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63040356 品番GAR-18
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頭部爪幅が調整でき、用途に合わせて使用いただけます。
爪先が玉付きで丸くなっているので、地面に引っ掛かり過ぎず効率よく作業出来ます。
手になじむ木柄仕様です。

用途落ち葉やゴミ、植木の刈り込み後の収集・清掃作業に。 トラスコ品番194-9023 全長(mm)1650 材質/仕上爪:スチール 柄:天然木 質量(g)900 爪長さ(mm)450 爪数18 アズワン品番64-8536-72 先幅(mm)210〜460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63040356
2021-05-31
用途:
草刈り後の処理
農・林・水産業

かなり大きく広がり草を集めるのが楽です。柄は木製でやや重め。価格を考えれば買い得な商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする